- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- jis z9102のおすすめ人気ランキング
jis z9102のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新28件の「jis z9102」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ テープ 白」、「アルミテープ ダクト配管用」、「薬品表示」などの商品も取り扱っております。
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.12
材質
アルミ(50ミクロン厚)
取付方式
テープ
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質
アルミ
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
粘着力(N/25mm)
20
引張強度(N/20mm)
28.8
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
仕様
ASTタイプ
色
青
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
色
青
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
種別
ガス関係
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
テープ厚さ(mm)
0.12
テープ長さ(m)
2
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状
長方形(白地に矢)
取付方式
ステッカー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に
取付方式
粘着シール
材質
マーキングフィルム
色
黒
文字寸法(mm)
35×150(全長)
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ。屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」に基づく色のほか系統分けに便利な各色を取り揃えました。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」
材質
(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型
関連資料
(29.89MB)
「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ。屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9101「安全色及び安全標識」に基づく色のほか系統分けに便利な各色を取り揃えました。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」
材質
(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型
耐熱温度(℃)
約-10~100
関連資料
(29.89MB)
形状
長方形(白地に矢)
区分
配管識別方向表示
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
配管表面温度約-30~100まで使用可能。
優れた耐熱性を持っています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.12
「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ。屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」
材質
(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型
耐熱温度(℃)
約-10~100
関連資料
(29.89MB)
水・熱に強いアルミ製!
仕様
裏面粘着
材質
アルミ
取付方式
ステッカー